商品レビューを投稿する- 内容量
- 1リール(100m)
- 仕様
- コア数:2●断面積:0.75 mm2●リール長さ:100m●外径:5.6mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コアストランド:42 / 0.15 mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●ストランド数:42●青シリーズスタジオグレードスピーカーケーブル. レコーディングスタジオ環境、リハーサルスタジオ、ライブ及びプレゼンテーション市場に最適 高純度無酸素銅導体による優れた信号品質と識別が容易なカラーコードコア 取り扱いが容易なPVCとネオブレンの複合材外装被覆 低温での使用に最適
- 注文コード
- 48796108
- 品番
- 268-575-060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)