Van Damme ツイストケーブル/マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 仕様ペア数:1●シールドタイプ:FTP●長さ:100m●外径:3.5mm●外側シース材質:PVC●コアストランド:6 / 0.20 mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●許容電圧:1 kV dc●シース色:紫●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド数:1、6●ストランド径:0.2 mm●業務用等級クラシックXKE1ペア敷設ケーブル. 業務用等級クラシックXKEは取り付け及びラック配線に最適です。 XKEは一時リード、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトでの使用にも役立ちます。. 箔シールドツイストペア線 優れた耐久性及び柔軟性 簡単に準備可能. 用途:. マイク及びラインレベルのアナログ平衡オーディオ ラック及びパッチパネルの内部配線束 取り付けにLSZH外装材が不要 マルチピンブレークアウト及びアダプタリード 注文コード48796126 品番268-015-070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ペア数:1●シールドタイプ:FTP●長さ:100m●外径:3.5mm●外側シース材質:PVC●コアストランド:6 / 0.20 mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●許容電圧:1 kV dc●シース色:紫●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド数:1、6●ストランド径:0.2 mm●業務用等級クラシックXKE1ペア敷設ケーブル. 業務用等級クラシックXKEは取り付け及びラック配線に最適です。 XKEは一時リード、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトでの使用にも役立ちます。. 箔シールドツイストペア線 優れた耐久性及び柔軟性 簡単に準備可能. 用途:. マイク及びラインレベルのアナログ平衡オーディオ ラック及びパッチパネルの内部配線束 取り付けにLSZH外装材が不要 マルチピンブレークアウト及びアダプタリード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする