曜日別特売
278-401-090 Van Damme ツイストケーブル/マルチペアケーブル VAN DAMME 48796169

Van Damme ツイストケーブル/マルチペアケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(100m)仕様燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ペア数:1●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●長さ:100m●外径:3.9mm●外側シース材質:LSZH●コアストランド:7 / 0.20 mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24/7 AWG●断面積:0.22 mm2●シース色:白●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド数:7●ストランド径:0.2 mm●シリーズ:Ecoflex●以下のIEC規格についてテスト済みで、完全に準拠しています。 IEC60332.1、単一ケーブルの難燃性 IEC60754.1、ハロゲンガス発生量 IEC60754.2、発生したガスの酸性度 IEC61034.2、煙濃度測定値. LSZHケーブルは、公共の建物において必須とされています。. White Line Ecoflex信号ケーブルLSZH. White Line Ecoflexシリーズは、公共建築物、新しいビル建設、海洋プロジェクト向けに設計された、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルです。 この設置グレードのケーブルは、単一ケーブル / 束ねられたケーブル / ハロゲンガス / 煙排出量の該当するIEC難燃性規格についてテストされ、それらに完全に準拠しています。 AES / EBU及び / 又はアナログ平衡オーディオ、そしてRS485 / RS422 / DMX512のようなペアデータ信号を伝送します。. 特長と利点. 高純度無酸素銅導体 熱可塑性ポリマーSHF-1 LSZH外被 フォームスキンポリエチレン絶縁材 AL-PETフォイルシールド注文コード48796169品番278-401-090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ペア数:1●シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ●長さ:100m●外径:3.9mm●外側シース材質:LSZH●コアストランド:7 / 0.20 mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24/7 AWG●断面積:0.22 mm2●シース色:白●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド数:7●ストランド径:0.2 mm●シリーズ:Ecoflex●以下のIEC規格についてテスト済みで、完全に準拠しています。 IEC60332.1、単一ケーブルの難燃性 IEC60754.1、ハロゲンガス発生量 IEC60754.2、発生したガスの酸性度 IEC61034.2、煙濃度測定値. LSZHケーブルは、公共の建物において必須とされています。. White Line Ecoflex信号ケーブルLSZH. White Line Ecoflexシリーズは、公共建築物、新しいビル建設、海洋プロジェクト向けに設計された、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルです。 この設置グレードのケーブルは、単一ケーブル / 束ねられたケーブル / ハロゲンガス / 煙排出量の該当するIEC難燃性規格についてテストされ、それらに完全に準拠しています。 AES / EBU及び / 又はアナログ平衡オーディオ、そしてRS485 / RS422 / DMX512のようなペアデータ信号を伝送します。. 特長と利点. 高純度無酸素銅導体 熱可塑性ポリマーSHF-1 LSZH外被 フォームスキンポリエチレン絶縁材 AL-PETフォイルシールドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする