Van Damme 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 仕様同軸タイプ:RG179●外径:2.6mm●特性インピーダンス:75 Ω●リール長さ:100m●シース色:白●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:裸銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.12 mm●ストランド数:7●ストランド径:0.12 mm●コネクタ タイプ:E●容量:56.5 pF/m●標準ミニ75 Ωビデオケーブル. 高品質OFCケーブルのニーズに合わせて設計及び製造されています。 厳しい銅純度テストに合格した、柔軟性が高く非常に頑丈なケーブルです。 音声録音や放送業界などの業務用途に対応しています。. 小さな全体径と精密な75 Ωの性能を一体化 RG179と同等の寸法 小さな全体径が必要不可欠な内部ラック配線、パッチパネル、マルチピンコネクタに最適 シリアルデジタルビデオの伝送に対応 RG179 BNCコネクタを使用 コネクタ / ケーブルグループE 注文コード48796187 品番268-400-090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様同軸タイプ:RG179●外径:2.6mm●特性インピーダンス:75 Ω●リール長さ:100m●シース色:白●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:裸銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.12 mm●ストランド数:7●ストランド径:0.12 mm●コネクタ タイプ:E●容量:56.5 pF/m●標準ミニ75 Ωビデオケーブル. 高品質OFCケーブルのニーズに合わせて設計及び製造されています。 厳しい銅純度テストに合格した、柔軟性が高く非常に頑丈なケーブルです。 音声録音や放送業界などの業務用途に対応しています。. 小さな全体径と精密な75 Ωの性能を一体化 RG179と同等の寸法 小さな全体径が必要不可欠な内部ラック配線、パッチパネル、マルチピンコネクタに最適 シリアルデジタルビデオの伝送に対応 RG179 BNCコネクタを使用 コネクタ / ケーブルグループE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする