内容量1リール(100m)仕様同軸タイプ:RG179●外径:2.6mm●特性インピーダンス:75 Ω●リール長さ:100m●シース色:青●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:裸銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.1●ストランド数:7●ストランド径:0.12 mm●コネクタ タイプ:E●容量:56.5 pF/m●標準ミニ75 Ωビデオケーブル. 高品質OFCケーブルのニーズに合わせて設計及び製造されています。 厳しい銅純度テストに合格した、柔軟性が高く非常に頑丈なケーブルです。 音声録音や放送業界などの業務用途に対応しています。. 小さな全体径と精密な75 Ωの性能を一体化 RG179と同等の寸法 小さな全体径が必要不可欠な内部ラック配線、パッチパネル、マルチピンコネクタに最適 シリアルデジタルビデオの伝送に対応 RG179 BNCコネクタを使用 コネクタ / ケーブルグループE注文コード48796205品番268-402-060