曜日別特売
268-275-000 Van Damme 同軸ケーブル VAN DAMME 48796239

Van Damme 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様同軸タイプ:RG59/U●外径:7mm●特性インピーダンス:75 Ω●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:ポリエチレン●導体ストランドタイプ:スタンダード●減衰:43.64 dB / 100 m@1485 MHz●ケーブル形状:同軸●HDビジョンフレキシブルデジタル同軸ケーブル. アナログ、SDI及びHD-SDI送信に適したこれら2つのシングル同軸ケーブルは業界標準のRG6/U及びRG59/Uに基づき、より線中心導体を備えているため曲げに強く、パッチコード、短いHD-SDIケーブル及びケーブルリールシステムとしての使用に最適です。注文コード48796239品番268-275-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様同軸タイプ:RG59/U●外径:7mm●特性インピーダンス:75 Ω●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:ポリエチレン●導体ストランドタイプ:スタンダード●減衰:43.64 dB / 100 m@1485 MHz●ケーブル形状:同軸●HDビジョンフレキシブルデジタル同軸ケーブル. アナログ、SDI及びHD-SDI送信に適したこれら2つのシングル同軸ケーブルは業界標準のRG6/U及びRG59/Uに基づき、より線中心導体を備えているため曲げに強く、パッチコード、短いHD-SDIケーブル及びケーブルリールシステムとしての使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする