仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:629 nm●文字幅:8.1mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸高さ:20mm●光度:40 mcd●表面色:グレイ●電力消失:70mW●シリーズ:DSM●VCC DSM7UAシリーズSMT 7セグメントLEDディスプレイ. VCCの低プロファイル表面実装1桁7セグメントLEDディスプレイ製品です。このディスプレイは、特許取得済みの技術により、厚さがわずか2.1 mm (0.083インチ)しかなく、標準実装とリバース実装のどちらの用途にも適しています。. 超低プロファイル - 厚さわずか2.1 mm 4種類の文字高さ: 0.2インチ、0.3インチ、0.56インチ、0.7インチ 超高輝度の赤色又は純緑色を選択可能 グレーの背景にホワイトのセグメント 高コントラストによる優れた可視性
RoHS指令(10物質対応)対応