VCC 7セグメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード48796336 品番DSM7UA56105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:緑 、 セグメント数:7 、 主波長:530 nm 、 文字幅:8.1mm 、 文字高さ:14.2mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:表面実装 、 外寸高さ:20mm 、 光度:600 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:70mW 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃ 、 VCC DSM7UAシリーズSMT 7セグメントLEDディスプレイ. VCCの低プロファイル表面実装1桁7セグメントLEDディスプレイ製品です。このディスプレイは、特許取得済みの技術により、厚さがわずか2.1 mm (0.083インチ)しかなく、標準実装とリバース実装のどちらの用途にも適しています。. 超低プロファイル - 厚さわずか2.1 mm 4種類の文字高さ: 0.2インチ、0.3インチ、0.56インチ、0.7インチ 超高輝度の赤色又は純緑色を選択可能 グレーの背景にホワイトのセグメント 高コントラストによる優れた可視性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする