VAOL-3EUV0Y4 VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) 48796756

VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード48796756 品番VAOL-3EUV0Y4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●ピーク波長:405nm●光度:150 mcd●パッケージタイプ:3 mm●ビュー角:15°●ピン数:2●LED材質:InGaN●実装タイプ:スルーホール実装●直径:3.9mm●高さ:5.3mm●シリーズ:VAOL●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。必要な眼の保護具を装着しないまま点灯中のUV LEDを見ないでください。. VCC紫外線LEDランプ、T1 3 mm. VCCのT1 (3 mm) UV LEDランプ製品です。このランプは、消毒、殺菌、漏れ検出の用途に最適です。これらのLEDにはInGaN材料技術が採用されており、I.C.に準拠しています。. 低消費電力 無色透明レンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする