VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)の 電子部品(オンボード)
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)の 受動部品
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)の 光エレクトロニクス製品
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
実装タイプ
パネルマウント
注文コード
48796966
品番
LCV_056_CTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(フレキシブル/硬質)硬質
寸法(mm)
5.08(Dia.)×14.22
内径(Φmm)
5.08
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED
Y
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント