画像準備中

ニッカズボン 4441-406

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48798487 品番 4441-406
参考基準価格(税別)¥7,030 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自然の着心地と味わいのあるカラーリング。
ボトムス展開も多種多彩。
吸汗性や肌ざわりのよさはコットン100%ならでは。しかも、熱や摩擦にも強さを発揮。ナチュラルなカラーバリエーションに、エイジングを楽しめるバックサテンの風合いも魅力。

ベージュ 混率(%)綿100(バックサテン) サイズ(cm)76 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48798505
2022-04-14
用途:
内部配管
電気・ガス・熱供給・水道業

たいへん、動きやすく、色もいいです!この時期
ピッタリでした。

対象商品:
48799345
2019-01-15
用途:
塗装作業

寅壱ニッカ履き心地良く、4441-406番は長さも長すぎず幅広過ぎず満足です♪
次回は違う色を購入しようと思います。

対象商品:
48798855
2018-09-08
用途:
建築作業時
国部建築 様

使いやすく、履き心地はじゅうぶんです。 ちがう種類も買いたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする