VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)の 電子部品(オンボード)
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)の 受動部品
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)の 光エレクトロニクス製品
VCC 可視光LED VAOL シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
48799023
品番
VAOL-5LSBY4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:1500 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm●寸法:5.55 (Dia.) x 7.6mm●LED材質:InGaN●VAOL-5シリーズT1-3/4 5 mm LED. VCCのT1-3/4 (5 mm)スルーホール取り付けLED製品です。幅広い色と光量の製品が用意されています。