VAOL-5LSBY4 VCC 可視光LED VAOL シリーズ VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) 48799039

VCC 可視光LED VAOL シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード48799039 品番VAOL-5LSBY4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●パッケージタイプ:5mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:1500 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm●寸法:5.55 (Dia.) x 7.6mm●レンズ色:クリア●VAOL-5シリーズT1-3/4 5 mm LED. VCCのT1-3/4 (5 mm)スルーホール取り付けLED製品です。幅広い色と光量の製品が用意されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする