仕様LED色:青●パッケージタイプ:1006 (0402)●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.6 V●光度:112 mcd●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:468 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.45mm●LED材質:InGaN●RoHS対応. VAOLシリーズSMT LED. VCCの幅広いLED製品ラインを用いた表面実装LEDソリューション製品です。 VAOLシリーズは、赤外線及び気相はんだ付けプロセスに対応しています。 このLEDはサイズを幅広く取り揃え、LEDの色も、オプトエレクトロニクス用途に合わせて豊富な選択肢があります。