VAOL-S4SB4 VCC 可視光LED VAOL シリーズ VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) 48799057

VCC 可視光LED VAOL シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード48799057 品番VAOL-S4SB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●パッケージタイプ:1006 (0402)●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.6 V●光度:112 mcd●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:468 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.45mm●レンズ色:クリア●RoHS対応. VAOLシリーズSMT LED. VCCの幅広いLED製品ラインを用いた表面実装LEDソリューション製品です。 VAOLシリーズは、赤外線及び気相はんだ付けプロセスに対応しています。 このLEDはサイズを幅広く取り揃え、LEDの色も、オプトエレクトロニクス用途に合わせて豊富な選択肢があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする