仕様LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.4 V●光度:123 mcd●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:632 nm●寸法:2 x 1.25 x 1.1mm●LED材質:AlGaInP●RoHS対応. VAOLシリーズSMT LED. VCCの幅広いLED製品ラインを用いた表面実装LEDソリューション製品です。 VAOLシリーズは、赤外線及び気相はんだ付けプロセスに対応しています。 このLEDはサイズを幅広く取り揃え、LEDの色も、オプトエレクトロニクス用途に合わせて豊富な選択肢があります。