VCC, LEDレンズ, LED用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) シリーズ4341 注文コード48799678 品番4342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様T1-3/4 (5 mm) LED用パネル取り付けレンズ. T1-3/4 (5 mm) LEDに適合する魅力的なスナップ式パネル取り付けレンズです。このレンズは、ナロービームLEDの視野角を拡大するのに最適です。このレンズは、5 mmフィラメント又はネオンランプにも使用できます。. すばやく組み立てられるスナップ式デザイン レンズによる物理的なセキュリティ 視野角の広い透明ポリカーボネート製レンズ 取り付け穴直径: 9 mm 適合パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 長さ(mm)0.44 寸法(mm)0.39(Dia.)×0.44 直径(Φmm)0.39 高さ(mm)0.44 シリーズ4341 レンズ形状砲弾型 仕様1(添付方法)スナップイン、(併用)LED、(透明/拡散)クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(1レンズあたり)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする