タッチアップペン

(224件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(12mL) スカイブルーM 適合カラーNoZ4A 注文コード48800026 品番S-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は色・適合カラーNoなど363種類から選べます 他の種類を見る

ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

スカイブルーM 適合カラーNoZ4A メーカースズキ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
注意
※画像は代表画像となります。
※必ず「色」情報をご確認の上、ご購入をお願いします。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、85人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 224
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
石跳ねキズのタッチアップに

石が当たった塗装のキズをタッチアップするのに購入 塗った後が目立ち、色も少し違って見えます 塗るのにコツが必要なようです

対象商品:
48799222
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品:
48797244
2025-11-09
用途:
軽自動車の部分ペイント
有限会社サクセス21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

基本的にカーショップで販売している商品と変わらないと思います。安価な為お得感は有ります。

2025-10-13
用途:
自動車傷のタッチアップ用

とても使用しやすく色の調合も優れていると思いました。

2025-08-09
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

対象商品:
48797795
2025-06-24
用途:
カーメンテナンス
教育・研究機関

まあ、言わずもがな、簡単な補修にはこれでしょう。2週間乾燥させてコンパウンド磨きで完璧です。

2025-03-31
用途:
バイクの補修
その他業種

使って切った為、同じタッチアップペンを購入しました。
使った感想は、耐久性もあり色褪せもしないので良いと思います。

1人が参考にしています
2025-08-30
用途:
スクーターに
自動車・二輪車・自転車関連業

トリシティ125 SEC1J 2019式に使用。純正パールだが良しとしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする