内容量1個長さ(m)0.7仕様HEC(HDMIイーサネットチャンネル)はありませんが、HECデバイスが使用可能になればHECを使用できます。VDC超薄型高速HDMIリード線。VanDammeのVDC超薄型高速HDMIリードです。すべてのv1.4接続に対応しています。これらのケーブルは、内部ラックの配線、及び特に柔軟なケーブルソリューションが必須の用途に最適です。最新のHDMIハイスピード仕様に準拠3.8mmOD超柔軟ケーブル、金フラッシュオーバーモールドコネクタ付きラック配線に最適1080p、4k、2k、及びWQXGA解像度に最適化36AWG導体。注文コード48800159品番104-082-070