104-084-100 VDC Ultra-Thin High Speed VAN DAMME 48800168

VDC Ultra-Thin High Speed

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(m)1仕様HEC(HDMIイーサネットチャンネル)はありませんが、HECデバイスが使用可能になればHECを使用できます。VDC超薄型高速HDMIリード線。VanDammeのVDC超薄型高速HDMIリードです。すべてのv1.4接続に対応しています。これらのケーブルは、内部ラックの配線、及び特に柔軟なケーブルソリューションが必須の用途に最適です。最新のHDMIハイスピード仕様に準拠3.8mmOD超柔軟ケーブル、金フラッシュオーバーモールドコネクタ付きラック配線に最適1080p、4k、2k、及びWQXGA解像度に最適化36AWG導体。注文コード48800168品番104-084-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様HEC(HDMIイーサネットチャンネル)はありませんが、HECデバイスが使用可能になればHECを使用できます。VDC超薄型高速HDMIリード線。VanDammeのVDC超薄型高速HDMIリードです。すべてのv1.4接続に対応しています。これらのケーブルは、内部ラックの配線、及び特に柔軟なケーブルソリューションが必須の用途に最適です。最新のHDMIハイスピード仕様に準拠3.8mmOD超柔軟ケーブル、金フラッシュオーバーモールドコネクタ付きラック配線に最適1080p、4k、2k、及びWQXGA解像度に最適化36AWG導体。長さ(m)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプHDMI - HDMIコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする