VDC Ultra-Thin High Speed

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:HDMI HDMI●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:HDMI●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:HDMI●長さ:1.3m●シース色:黒●HEC(HDMIイーサネットチャンネル)はありませんが、HECデバイスが使用可能になればHECを使用できます。. VDC超薄型高速HDMIリード線. Van DammeのVDC超薄型高速HDMIリードです。すべてのv1.4接続に対応しています。これらのケーブルは、内部ラックの配線、及び特に柔軟なケーブルソリューションが必須の用途に最適です。. 特長と利点:. 最新のHDMIハイスピード仕様に準拠 3.8 mm OD超柔軟ケーブル、金フラッシュオーバーモールドコネクタ付き ラック配線に最適 1080p、4k、2k、及びWQXGA解像度に最適化 36 AWG導体. よくある質問:. このケーブルは4K解像度に対応していますか?. はい、このHDMI v1.4は4K解像度に対応しています。ただし、24又は30 fpsに限定されます。これは動画には十分ですが、50又は60 fpsが必要なゲームやテレビ放送には不便です。また、HDMI 1.4では、8ビットカラーの4K Ultra HDコンテンツに限定されます。. ケーブルの長さはいくつですか?. 複数の長さのオプションが用意されています。 0.35 - 813-4397 813-4397 0.7 - 813-4390 813-4390 m ; 813-4394 813-4394 1.3 - 813-4404 813-4404 1.5 - 813-4407 813-4407 注文コード48800177 品番104-086-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は長さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイプ:HDMI HDMI●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:HDMI●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:HDMI●長さ:1.3m●シース色:黒●HEC(HDMIイーサネットチャンネル)はありませんが、HECデバイスが使用可能になればHECを使用できます。. VDC超薄型高速HDMIリード線. Van DammeのVDC超薄型高速HDMIリードです。すべてのv1.4接続に対応しています。これらのケーブルは、内部ラックの配線、及び特に柔軟なケーブルソリューションが必須の用途に最適です。. 特長と利点:. 最新のHDMIハイスピード仕様に準拠 3.8 mm OD超柔軟ケーブル、金フラッシュオーバーモールドコネクタ付き ラック配線に最適 1080p、4k、2k、及びWQXGA解像度に最適化 36 AWG導体. よくある質問:. このケーブルは4K解像度に対応していますか?. はい、このHDMI v1.4は4K解像度に対応しています。ただし、24又は30 fpsに限定されます。これは動画には十分ですが、50又は60 fpsが必要なゲームやテレビ放送には不便です。また、HDMI 1.4では、8ビットカラーの4K Ultra HDコンテンツに限定されます。. ケーブルの長さはいくつですか?. 複数の長さのオプションが用意されています。 0.35 - 813-4397 813-4397 0.7 - 813-4390 813-4390 m ; 813-4394 813-4394 1.3 - 813-4404 813-4404 1.5 - 813-4407 813-4407 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする