- ボデーペン クリアー SOFT99 48800656 - ボデーペン クリアー SOFT99 48800656

ボデーペン クリアー

(110件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード48800656 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。

クリアー トラスコ品番475-6932 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフト99 バンパーの深いこすりキズ補修 Step2塗装 【SOFT99 TV】
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
自働車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
キャブレターオーバーホール後の部品表面保護
自動車・二輪車・自転車関連業

トップキャップと連結プレートのバフ仕上げの後に、表面保護の目的で
クリア塗装を実施しました。仕上がりは違和感なく満足できる仕上がりになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48800656
2025-07-12
用途:
上塗りクリアー
自動車・二輪車・自転車関連業

正直いいますと、ウレタンクリアーを使用した方が絶対にいい。

3人が参考にしています
2025-01-25
用途:
自動車のボデー補修

安定の使い勝手です。
メーカーは二択になると思いますがカラースプレーと同じなのでこちらを選びました。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
自動車塗装
サービス業

小さい面積の塗装の時ササっと濡れる、塗装ガンを洗わなくていいので楽、使用後はノズルをシンナーなどで洗うだけ、楽できます

対象商品:
48800656
2024-12-21
用途:
塗装作業時
その他業種

急ぎで必要になり簡単にできて良かったです。
知事にも勧めました。

対象商品:
48800656
2024-09-12
用途:
エアロの塗装
卸売・小売業

スプレー吹き出しの機構、形状が他社製品と比べ、使いやすい感じがする。
40度くらいに温めると、吐出量も伸びもよい。

対象商品:
48800656
2024-07-06
用途:
車の塗装作業

車の塗装作業時に重宝している。これを購入したらボカシ剤の購入もマストだ。
ウレタンクリア塗付前の取り敢えずメタリック色の遮蔽に使用している

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする