ボデーペン ウレタンクリアー

(212件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード48800665 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。

ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフト99 バンパーの深いこすりキズ補修 Step2塗装 【SOFT99 TV】
この動画は、41人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48800665
2025-10-22
用途:
ヘッドライトの修復
サービス業

2度目の使用となりますが、使い切りのため使用切れずのため、少量で安価ならなおさらですが、目的は達成なので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48800665
2025-07-08
用途:
車のヘッドライトの塗装
製造業

さすがに10年経つと車のヘッドライトが黄ばんできたので耐水ペーパーで削ってクリア塗装
それから2年経過したが、当時の写真と見比べてみてもパッと見は変わらず綺麗な状態のまま(よく見ても私には違いがわからない)
もっと早くやれば良かったと思う
塗装出来る環境ならオススメです

1人が参考にしています
2025-09-02
用途:
車のへッドライトに使用

普通自動車1台(左右)にスプレー。濃い皮膜が出来て。透明度も十分な出来上がりになりました。

対象商品:
48800665
2025-09-25
用途:
自動車の塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

毎度のつやがあって、とても良いと思ってることから、リピートしました。

対象商品:
48800665
2025-09-25
用途:
自動車のリヤウィング・オートバイのフェンダー等のクリアー塗装
アートビデオフクイ 様 (その他業種)

以前に塗装はげを一時的に食い止める為、使用したが再塗装する為に使用。気温に注意してパターンを決めるのが難しい。

2025-02-13
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

オデッセイのヘッドライトレンズの表面に曇りがでてきたので、クリア塗装をするために購入しました。以前、家族の車で試してみましたが、2年が経過した現在もクリアな面が保たれています。手間は多少かかりますが、確実にクリアな面が得られますし耐久性もよく、レンズ表面が傷みすぎないうちなら研磨も楽に済みますので、わたしはこの一択です。

3人が参考にしています
2025-02-09
用途:
オートバイ塗装の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたスプレー式のウレタンクリアーの中でベストです。塗装面は強く、かつ仕上がりも滑らかでペーパー作業も不要です。試してはいませんがガソリン耐性も強いものと思います。また、使用後、スプレー缶の中の余りが固まって使えなくなるまでに4日くらいあったので、その間に当初予定していなかったものまで塗装する事が出来ました。非常に良い製品だと思います。既にリピート購入しています。

2人が参考にしています
2025-05-06
用途:
軽トラヘッドライト塗装
運輸・通信業

軽トラヘッドライト2灯分塗装に使用したが、量的には充分で、最後まで使い切りにしようとして圧力が下がり表面が鮫肌になった、少し(1/4)程残した方が手間がかからなく綺麗に仕上がるようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする