エアータッチやり直しスプレー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(80mL) 注文コード48800796 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

エアタッチ補修に失敗しても大丈夫。スプレーして拭き取るだけで塗料を落とし、簡単に作業をやり直すことができます。

トラスコ品番475-7041 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量55mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフト99『エアータッチ』【SOFT99 TV】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48800796
2016-03-08
用途:
塗料落とし
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏の暑い日中にタッチペンを車のシートに置いて放置したら
中の塗料がもれてシートに付着して取れなくなった
とお客様から相談をされ使用してみました。

シンナーでは落ちませんでしたが、この商品だと
落とすことができました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする