Vermason 静電マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ使用:ベンチ●以下に最適::作業面●色:青●長さ:900mm●幅:600mm●EN61340-5-1に適合:あり●表面のテクスチャのタイプ:エンボス●Statfree 2-Layer Dissipative Rubber Bench Matting. Two-layer, static dissipative rubber bench matting suitable for use with constant monitors. 2mm thick this rubber bench matting is solder iron resistant, easy to clean and capable of withstanding most chemicals. Mats supplied with four 10mm studs Low reflecting 注文コード48801157 品番DE-23277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ使用:ベンチ●以下に最適::作業面●色:青●長さ:900mm●幅:600mm●EN61340-5-1に適合:あり●表面のテクスチャのタイプ:エンボス●Statfree 2-Layer Dissipative Rubber Bench Matting. Two-layer, static dissipative rubber bench matting suitable for use with constant monitors. 2mm thick this rubber bench matting is solder iron resistant, easy to clean and capable of withstanding most chemicals. Mats supplied with four 10mm studs Low reflecting RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする