仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●リストストラップサイズ:調整可能●コード長:1.8m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●バンドカラー:青●単線 / 二線:二線●バンド素材:布●UL. 調整可能、ファブリック製. Mendaのデュアルワイヤリストストラップです。 デュアルワイヤリストストラップにより、冗長性が得られます。つまり、1本のデュアルワイヤリストストラップ導体が切断されても、もう1本のワイヤで接地経路が確保されます。. 抵抗ループ技術とともに使用することにより、オペレータのアースに対する適切な抵抗を継続的に監視 / 確認 快適な低アレルギー性繊維Silveron TM ファブリック(内部は銀モノフィラメント導電性) 304ステンレススチールバック 特許取得済みのデュアルワイヤ技術