Vero Technologies バックプレーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48801209 品番222-2470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様接続:DIN 41612●コンタクト数:96●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●水平ピッチ:84HP●厚さ:1.6mm●ピッチ:15.24mm●銅箔厚さ:35μm●2つの絶縁取り付けストリップ. ユーロカードバックプレーン、両面. DIN41612コネクタに対応した信頼性の高いPTHをもつ3Uの高さの両面バックプレーン。 IEC297-3へのサブトラックとの使用に最適。. 各信号ライン間で遮蔽が必要な高速論理システムに適した 96//96極。 エンドポジションの0 Vコモンラインを分離することにより、最大84の独立した信号ラインを使用したより低速の用途でも使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする