内容量1個仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:VGA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:VGA●長さ:10m●シース色:青●Van Damme高品質VGAケーブル. Van Damme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、2 → 30 m HD15コネクタ オス-メス又はオス-オス RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか . Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか . VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的. この製品を購入する理由. 高品質フレキシブルケーブル、RGB用の精密75 Ω同軸 金めっきコンタクトとオーバーモールドコネクタ、堅牢なストレインリリーフ付き 内部配線は遮蔽された金属製容器内に保護され、優れたEMI及びRFI除去性能を発揮 VESA DDC2準拠(ピン9 +5 V接続). 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。注文コード48801823品番104-226-110