VAN DAMME
VAN DAMMEの 電気部品
VAN DAMMEの 電気部品その他関連用品
VGA male to male
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
20
仕様
VanDamme高品質VGAケーブル。VanDamme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。
注文コード
48801884
品番
104-242-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
VanDamme高品質VGAケーブル。VanDamme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。
コネクタAジェンダー
オス
コネクタBジェンダー
オス
長さ(m)
20
シース色
青
コネクタA
VGA
コネクタB
VGA
RoHS指令(10物質対応)
対応