8/23より値下げ!現場を応援
SM8S24AHE3_A/I Vishay 2チャンネル 単方向 VISHAY 48802198

Vishay 2チャンネル 単方向

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48802198
品番
SM8S24AHE3_A/I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)値下げ
359
仕様
PARR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向6600 W、SM8A、SM8Sシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)
8.7
ピン数(ピン)
2
ダイオード
コモンアノード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+175
パッケージ
DO-218AB
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大逆スタンドオフ電圧(V)
24
最大クランピング電圧(V)
43
最小ブレークダウン電圧(V)
26.7
ピークパルスパワー消費(W)
6600
最大ピークパルス電流(A)
153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする