VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay 7セグメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤-オレンジ●セグメント数:7●主波長:625 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:7mm●光度:4.5 mcd●表面色:グレイ●電力消失:480mW●順方向電圧:2 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
注文コード
48802338
品番
TDSO3160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤-オレンジ●セグメント数:7●主波長:625 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:7mm●光度:4.5 mcd●表面色:グレイ●電力消失:480mW●順方向電圧:2 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応