Vishay 830Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード48802487 品番TSHG8200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:830nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする