仕様ピーク波長:830nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応