Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード48802548 品番TSHF6410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48802557
2023-02-05
用途:
電子機器の修理
コスモソリューション 様 (サービス業)

同じメーカーのセンサとセットで修理用に使います。特に問題ありません。

対象商品:
48802557
2022-02-27
用途:
USBDACの定電圧電源
その他業種

問題なく使用できました。必要になればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする