VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay 960Nm 高速赤外線LED, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ピーク波長:960nm●パッケージタイプ:SMD Little Star●放射束:55mW●放射強度:880mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.3 x 2.3 x 2.77mm●レンズ形状:ドーム●LED材質:GaAlAs
注文コード
48802584
品番
VSMY2940RG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:960nm●パッケージタイプ:SMD Little Star●放射束:55mW●放射強度:880mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.3 x 2.3 x 2.77mm●レンズ形状:ドーム●LED材質:GaAlAs
RoHS指令(10物質対応)
対応