仕様SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
長さ(mm)7.29
寸法(mm)7.29×4.32×2.79
ケース形状モールド
高さ(mm)2.79
奥行(mm)4.32
シリーズSMR3DZ
定格電力(W)0.6
抵抗(Ω)100
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2