超超超ロング八分 4441-419

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48803274 品番4441-419
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど75種類から選べます 他の種類を見る

自然の着心地と味わいのあるカラーリング。
ボトムス展開も多種多彩。
吸汗性や肌ざわりのよさはコットン100%ならでは。しかも、熱や摩擦にも強さを発揮。ナチュラルなカラーバリエーションに、エイジングを楽しめるバックサテンの風合いも魅力。

混率(%)綿100(バックサテン) サイズ(cm)82 色番4 種別ニッカズボン 股下(cm)113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48803143
2023-12-05
用途:
耐火被服吹き付け作業
建設業・工事業

仕事内容的に作業着の上にヤッケを着るんですが、綿の3超が少なくなってきたので凄く気にいってます。太ったのでウエスト90にしたのですが85でも着れた感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする