4441-419 超超超ロング八分 4441-419 寅壱 48803353

超超超ロング八分 4441-419

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズ(cm)73
内容量1本注文コード48803353品番4441-419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

自然の着心地と味わいのあるカラーリング。
ボトムス展開も多種多彩。
吸汗性や肌ざわりのよさはコットン100%ならでは。しかも、熱や摩擦にも強さを発揮。ナチュラルなカラーバリエーションに、エイジングを楽しめるバックサテンの風合いも魅力。

グレー混率(%)綿100(バックサテン)サイズ(cm)73色番7種別ニッカズボン股下(cm)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48803143
2023-12-05
用途: 耐火被服吹き付け作業
建設業・工事業

仕事内容的に作業着の上にヤッケを着るんですが、綿の3超が少なくなってきたので凄く気にいってます。太ったのでウエスト90にしたのですが85でも着れた感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする