寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
アーミーシャツ 4441-609
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48803843
品番
4441-609
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
コットンの着心地と風合い。
多彩な着こなしを約束する一着。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
綿100
仕様
肩章付、ペン差し付左胸ポケット
種別
長袖シャツ
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
79
色番
1
袖丈
長袖