寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
アーミーシャツ 4441-609
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48803877
品番
4441-609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
コットンの着心地と風合い。
多彩な着こなしを約束する一着。
色
ベージュ
サイズ
4L
混率(%)
綿100
仕様
肩章付、ペン差し付左胸ポケット
種別
長袖シャツ
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
85
色番
1
袖丈
長袖