寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
アーミーシャツ 4441-609
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
迷彩(緑)
サイズ
M
注文コード
48803992
品番
4441-609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,270
この商品は
色・サイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
コットンの着心地と風合い。
多彩な着こなしを約束する一着。
色
迷彩(緑)
サイズ
M
混率(%)
綿100
仕様
肩章付、ペン差し付左胸ポケット
種別
長袖シャツ
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
77
色番
6
袖丈
長袖