アーミーベスト 4441-611

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ベージュ 注文コード48804778 品番4441-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など227種類から選べます 他の種類を見る

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
着こなしに磨きがかかる、万能アイテム。

ベージュ サイズS 混率(%)綿100(バックサテン) 仕様ペン差し付左胸ポケット、大きめの内ポケット 種別ベスト タイプ吸汗性 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
家庭用
その他業種

このアーミーベストも使い易いです。でも数年前に買った類似の他社ベストに比べてボタンがちょっと堅くて円滑で無くて少し遣いズライです。それで星一つ減らしました。

対象商品:
48804805
2022-04-14
用途:
内部配管
電気・ガス・熱供給・水道業

たいへん、動きやすく、ポケットも、いづぱいあって使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする