アーミーベスト 4441-611

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48804805 品番 4441-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
着こなしに磨きがかかる、万能アイテム。

ベージュ サイズLL 混率(%)綿100(バックサテン) 仕様ペン差し付左胸ポケット、大きめの内ポケット 種別ベスト タイプ吸汗性 胸廻(cm)107 肩幅(cm)41.5 着丈(cm)61.5 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
家庭用
その他業種

このアーミーベストも使い易いです。でも数年前に買った類似の他社ベストに比べてボタンがちょっと堅くて円滑で無くて少し遣いズライです。それで星一つ減らしました。

対象商品:
48804805
2022-04-14
用途:
内部配管
電気・ガス・熱供給・水道業

たいへん、動きやすく、ポケットも、いづぱいあって使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする