アーミーシャツ厚手 4441-619

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズS 注文コード48807045 品番4441-619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど76種類から選べます 他の種類を見る

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
寒い季節も、厚手なので安心。
アーミースタイルの代表格。

ベージュ サイズS 混率(%)綿100(バックサテン) 仕様肩章付、ペン差し付左胸ポケット 種別長袖シャツ タイプ吸汗性 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48807693
2019-03-09
用途:
防寒用
茨田製作所 様

分厚くて頑丈でなかなか良い商品ですが、そでが少ししかおれないので
少し不便です。肘部分まで捲りたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする