4441-619 アーミーシャツ厚手 4441-619 寅壱 48807282

アーミーシャツ厚手 4441-619

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
迷彩(緑)
内容量1着注文コード48807282品番4441-619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
寒い季節も、厚手なので安心。
アーミースタイルの代表格。

迷彩(緑)サイズ5L混率(%)綿100(バックサテン)仕様肩章付、ペン差し付左胸ポケット種別長袖シャツタイプ吸汗性胸廻(cm)132肩幅(cm)55袖丈(cm)66着丈(cm)85色番6袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48807693
2019-03-09
用途: 防寒用
茨田製作所

分厚くて頑丈でなかなか良い商品ですが、そでが少ししかおれないので
少し不便です。肘部分まで捲りたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする