寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
ブッシュパンツ 4441-701
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
48807815
品番
4441-701
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
天然素材独自の肌ざわりのよさ
バックサテンのソフトな風合い
前コインポケットチケットや小銭入れとして活用できる雨ブタ付ポケット
色
ベージュ
混率(%)
綿100(バックサテン)
股下(cm)
83
サイズ(cm)
73
色番
1
仕様
雨ブタ付バックポケット、右前コインポケット
種別
パンツ
タイプ
吸汗性
ワタリ(cm)
35.9