VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
MMA
注文コード
48808236
品番
MMA02040E4709BB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
307
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
3.6
テープ幅(mm)
8
規格
AEC-Q200
シリーズ
MMA
定格電力(W)
0.07
抵抗(Ω)
47
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0204
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/K)
±15