VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
シリーズ
SMM0204
注文コード
48808586
品番
SMM02040C1003FB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
100
パッケージ/ケース
0204 MELF
許容差
±1%
定格電力(W)
0.25
温度係数(ppm/K)
±50
テクノロジー
薄膜
長さ(mm)
3.6
シリーズ
SMM0204
動作温度範囲(℃)
-55~+155
終端スタイル
はんだ
ケース形状
モールド
仕様
MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。
寸法(mm)
1.4(Dia.)×3.6