曜日別特売

Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)シリーズSMM0204注文コード48808604品番SMM02040C1000FB3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
パッケージ/ケース0204 MELF許容差±1%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/K)±50テクノロジー薄膜長さ(mm)3.6シリーズSMM0204動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだ仕様MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。寸法(mm)1.4(Dia.)×3.6抵抗(Ω)100最小温度係数(ppm/K)-50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする