VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
シリーズ
SMM
注文コード
48808656
品番
SMM02040C1002FB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
10
パッケージ/ケース
0204
許容差
±1%
定格電力(W)
0.25
温度係数(ppm/K)
±50
テクノロジー
薄膜
規格
AEC-Q200
長さ(mm)
3.6
シリーズ
SMM
動作温度範囲(℃)
-55~+125
終端スタイル
はんだ
ケース形状
モールド
仕様
MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応